NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリル3フルート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06766487
品番
AQD3F 3.6
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。
リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
20
全長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
3
公差
±4
先端角(°)
150
表面処理
アクア(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ツーレーキ研削で3F型のシンニング