NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリル3フルート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06766627
品番
AQD3F 5.0
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。
リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
26
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
公差
js6
溝数
3
先端角(°)
150
表面処理
アクア(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ツーレーキ研削で3F型のシンニング