NACHI(不二越)
アクアドリル3フルート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
10
12
14
16
4
6
8
3
ドリル径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
13
14
15
16
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
全長(mm)
72
72
72
100
104
108
110
130
136
144
54
66
68
70
75
78
81
87
90
93
48
50
52
溝長(mm)
28
22
24
26
28
31
34
37
40
43
47
51
72
76
80
16
18
20
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06766672
品番
AQD3F 5.5
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。
リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
28
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
3
公差
±4
先端角(°)
150
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング
ねじれ角
標準