33059-90610 取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ネイビー M オグランジャパン 06767411

33059-90610 取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ネイビー M オグランジャパン 06767411
33059-90610 取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ネイビー M オグランジャパン 06767411
33059-90610 取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ネイビー M オグランジャパン 06767411
33059-90610 取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ネイビー M オグランジャパン 06767411
33059-90610 取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ネイビー M オグランジャパン 06767411

取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ネイビー M

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06767411
品番
33059-90610
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

・Mサイズ(身長165~175cm ウエスト76~84cm)・吸水量約20ml 3層構造着脱式パット。・漏れたらすぐにパットを交換できて快適。・立体設計でパット位置を好みの高さに調整可能。・取り外しが出来るパットなので分けて洗濯できて乾きが早い。・特許登録申請中 意匠登録第1771577号

用途
普段着
注意
※・強く擦られた場合、摩擦により色落ちし、他の衣料を汚す事があります。・洗濯時はゴミの付着を軽減するため、マジックテープ部分を裏返して洗濯する事とネットを使用する事を恐れ勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする