HI-330J 【測定・測量機器レンタルサービス】生コン砂水分計 HI-330J ケツト科学研究所 06767802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI-330J 【測定・測量機器レンタルサービス】生コン砂水分計 HI-330J ケツト科学研究所 06767802 HI-330J 【測定・測量機器レンタルサービス】生コン砂水分計 HI-330J ケツト科学研究所 06767802 HI-330J 【測定・測量機器レンタルサービス】生コン砂水分計 HI-330J ケツト科学研究所 06767802

【測定・測量機器レンタルサービス】生コン砂水分計 HI-330J

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード06767802 品番HI-330J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

JR東日本様「土木工事標準仕様書」 の正式採用測定器
静電容量測定方式の生コン水分計です。自動ふるい器ウェットスクリーナ、計量天秤、プリンターも付属しており、測定に必要なものはすべて揃っています。細骨材(砂)の水分測定もできます。

セット内容本体、試料容器×3、試料容器蓋×3、HI3テスター、突き棒、交換用接点バネ×2、すり切りヘラ、六角レンチ、ACアダプター、プリンター本体(VZ-350)、ACアダプター(プリンター用)、プリンター接続ケーブル、充電器、バッテリパック、感熱紙、自動ふるい器(TZ-610)、計量天秤(HL2000)、収納ケース 寸法(mm)300(W)×264(D)×197(H) 質量(kg)2.5 測定範囲モルタル20〜40%(体積水分率)、細骨材15%以下(表面水率) 電源AC100V(ACアダプター9V使用)または、単2形乾電池(1.5V)×6本 測定方式高周波容量方式 測定精度モルタル±0.3%(繰返し精度)、細骨材±0.14%(表面水率) 測定対象モルタル(生コンをウェットスクリーニングしたもの)、細骨材 NETIS番号TH-000001-V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,720 / 税込 ¥11,792
北海道地方数量1につき ¥12,640 / 税込 ¥13,904
沖縄地方数量1につき ¥18,880 / 税込 ¥20,768
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする