アクアマイクロドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.63 注文コード06769095 品番AQMD 1.63
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はドリル径など180種類から選べます 他の種類を見る

小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。

ドリル径(Φmm)1.63 溝長(mm)15 全長(mm)47 シャンク径(Φmm)3 材質超硬合金 被削材焼入れ鋼 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング 公差(mm)0〜-0.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする