NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアマイクロドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.65
注文コード
06769113
品番
AQMD 1.65
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
ドリル径(Φmm)
1.65
溝長(mm)
15
全長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬合金
被削材
焼入れ鋼
先端角(°)
140
表面処理
アクア(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ツーレーキ研削でX型のシンニング
公差(mm)
0〜-0.09