正面1
住商モンブラン
バンダナ 兼用 ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06769328
品番
SH006-91-F
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
結ぶ位置によってアレンジが可能な、幅広い着こなしに映える男女兼用バンダナ。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
材質
ワルツマットストレッチ
色
ライトグレー
長さ(cm)
(底辺)142
混率(%)
ポリエステル100
高さ(cm)
42
性別
男女兼用