住商モンブラン
バンダナ 兼用 ネイビー
結ぶ位置によってアレンジが可能な、幅広い着こなしに映える男女兼用バンダナ。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー
長さ(cm)
(底辺)142
混率(%)
ポリエステル100
高さ(cm)
42
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06770202
SH006-82-F
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください