NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
DLCマイクロドリル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06769506
品番
DLCMD 0.9
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。
小径穴のアルミ用ドリルです。
全長(mm)
44
刃径D(Φmm)
0.9
溝長(mm)
11
刃径(Φmm)
0.9
シャンク径(Φmm)
3
全長L(mm)
44
コーティング
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
3
溝長l(mm)
11