※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCMD 1 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769515 DLCMD 1 DLCマイクロドリル NACHI(不二越) 06769515

DLCマイクロドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 刃径D(Φmm)1 溝長(mm)12 注文コード06769515 品番DLCMD 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は刃径・刃径D・溝長など15種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。
小径穴のアルミ用ドリルです。

全長(mm)47 刃径D(Φmm)1 溝長(mm)12 刃径(Φmm)1 シャンク径(Φmm)3 全長L(mm)47 コーティングDLCコーティング シャンク径d(Φmm)3 溝長l(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06769515 DLCMD 1 02589143 DLCMD1.0 ドリル 超硬S DLCMD NACHI(不二越) ドリル 超硬S DLCMD NACHI(不二越) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06769585
2017-05-08
用途:
アルミ穴加工
和光精機株式会社 様

切れ味等は非常に良いが
段付きタイプなので 折れやすく 使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする