DLCマイクロドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06769585 品番 DLCMD 1.7
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。
小径穴のアルミ用ドリルです。

全長(mm)47 溝長(mm)15 刃径(Φmm)1.7 シャンク径(Φmm)3 コーティングDLCコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06769585
2017-05-08
用途:
アルミ穴加工
和光精機株式会社 様

切れ味等は非常に良いが
段付きタイプなので 折れやすく 使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする