正面1
住商モンブラン
ショップコート 兼用 ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
肩幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
肩幅(cm)
45
注文コード
06769678
品番
OV7001-9-S
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
私服の上にはおるだけでプロの雰囲気になる、男女兼用ショップコート。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
81
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用