住商モンブラン
ブルゾン兼用長袖 ネイビー
軽い着用感とシンプルなデザインが魅力の、男女兼用ブルゾン。お客様への環境配慮アピールにも活用可能です。
材質
ストレッチツイル
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769258
SJ001-82-L
120
47
62
72
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06769529
SJ001-82-S
112
43
56
67
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06769581
SJ001-82-3L
132
50
62
74
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06769687
SJ001-82-M
116
45
59
70
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06771288
SJ001-82-LL
126
49
63
75
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください