ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー

ブルゾン兼用長袖 チャコールグレー - 住商モンブランブルゾン兼用長袖 チャコールグレー - 住商モンブランブルゾン兼用長袖 チャコールグレー - 住商モンブランブルゾン兼用長袖 チャコールグレー - 住商モンブラン

軽い着用感とシンプルなデザインが魅力の、男女兼用ブルゾン。お客様への環境配慮アピールにも活用可能です。

材質
ストレッチツイル
色
チャコールグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769197SJ001-92-L120476272
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06770168SJ001-92-M116455970
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06771157SJ001-92-LL126496375
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06771252SJ001-92-S112435667
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06771489SJ001-92-3L132506274
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする