住商モンブラン
ショップコート 兼用 ベージュ
私服の上にはおるだけでプロの雰囲気になる、男女兼用ショップコート。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769222
OV7001-3-M
117
49
58
86
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
06770247
OV7001-3-S
107
45
54
81
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
06771349
OV7001-3-L
127
53
58
91
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください