OV7001-3-S ショップコート 兼用 ベージュ 住商モンブラン 06770247

正面1

OV7001-3-S ショップコート 兼用 ベージュ 住商モンブラン 06770247
OV7001-3-S ショップコート 兼用 ベージュ 住商モンブラン 06770247
OV7001-3-S ショップコート 兼用 ベージュ 住商モンブラン 06770247

ショップコート 兼用 ベージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770247
品番
OV7001-3-S
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

私服の上にはおるだけでプロの雰囲気になる、男女兼用ショップコート。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
81
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする