OV9004-6-F キャップたれ付 兼用 オリーブ 住商モンブラン 06770527

正面1

OV9004-6-F キャップたれ付 兼用 オリーブ 住商モンブラン 06770527
OV9004-6-F キャップたれ付 兼用 オリーブ 住商モンブラン 06770527

キャップたれ付 兼用 オリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06770527
品番
OV9004-6-F
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

毛髪混入防止対策の機能もかわいさも兼ね備えた、たれ付きの男女兼用キャップ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

材質
オニベジツイル たれ:メッシュ
色
オリーブ
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
56~62
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする