OV7001-9-M ショップコート 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06771078

正面1

OV7001-9-M ショップコート 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06771078
OV7001-9-M ショップコート 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06771078
OV7001-9-M ショップコート 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06771078
OV7001-9-M ショップコート 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06771078

ショップコート 兼用 ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は肩幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
肩幅(cm)
49
注文コード
06771078
品番
OV7001-9-M
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

私服の上にはおるだけでプロの雰囲気になる、男女兼用ショップコート。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
86
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする