正面1
住商モンブラン
ショップコート 兼用 ベージュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06771349
品番
OV7001-3-L
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
私服の上にはおるだけでプロの雰囲気になる、男女兼用ショップコート。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
91
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用