ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06772071
品番
423S-URB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カバー付。
スリーブ入り。
ボス幅H(mm)
54
許容荷重(daN)
160
穴径d(Φmm)
12.2
適合品番
S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
車輪幅W(mm)
40
車輪径D(Φmm)
150