DK-6 1000mm100M 気化性防錆紙(鉄鋼用) DK-6 1000mmX100M巻き 菱江化学 06772950

DK-6 1000mm100M 気化性防錆紙(鉄鋼用) DK-6 1000mmX100M巻き 菱江化学 06772950
DK-6 1000mm100M 気化性防錆紙(鉄鋼用) DK-6 1000mmX100M巻き 菱江化学 06772950

気化性防錆紙(鉄鋼用) DK-6 1000mmX100M巻き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06772950
品番
DK-6 1000mm100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

即効性鉄鋼用気化性防錆紙です。
商品を包装することで強力に防錆することができます。
密封された袋や箱でも効果を発揮します。
RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。

用途
鉄鋼製品の防錆に適してます。
トラスコ品番
239-7517
材質
クラフト紙(60g/[[M2]])
形状
ロール
幅(mm)
1000
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※金属に異物,ホコリ,指紋等が付着しておりますと、その付着部分は発錆の原因となります。
※包装前に金属の洗浄を十分にし、更に包装時の金属の取り扱いに注意して下さい。
※亜鉛メッキ・銅・銅合金には悪影響を及ぼす為、使用しないでください。
※防錆紙の再利用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする