※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIK-311E 【レンタル】土壌水分計 大起理化工業 06773007 DIK-311E 【レンタル】土壌水分計 大起理化工業 06773007

【レンタル】土壌水分計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード06773007 品番DIK-311E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけ!
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定!センサは誘電率の変化を測定することによって測定し、防水タイプなので直接土に埋設することができます。5〜55%の体積含水率を5%の精度で測定でき、キャリーブレーションすることで2%の精度で測定が可能です。

仕様
【データストア機能】ORG(有機土壌) :最大84点、MIN (無機土壌) :最大84点、VOL (電圧):最大84点
【バッテリー寿命】12時間以上
【測定体積】約30cm3
セット内容シータプローブ(ケーブル5m)、メータ(表示部/9V乾電池×1)、収納ケース(寸法:約W250×D200×H70mm(突起部除く)、重量:約350g、材質PP(ポリプロピレン) )(DIK-311E/シータプローブ) 寸法(mm)約W89×H147×D25(突起部除く)、プローブ(センサー部):Φ40 長さ172(内ピンの長さ60) 電源乾電池 006P(9V) 精度±1.5%(キャリーブレーションや土壌による差) 動作範囲有機・無機土壌:0〜100%、電圧(VOL):8〜2000mV インターフェイスケーブルの長さ 標準5m サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06773007 DIK-311E 58279683 DIK-311F 【レンタル】土壌水分計 大起理化工業 【レンタル】土壌水分計 大起理化工業 1台 41,980 税込46,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする