WA-1003 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 06774517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA-1003 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 06774517
WA-1003 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 06774517
WA-1003 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 06774517
WA-1003 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 06774517
WA-1003 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 06774517
WA-1003 メッシュパレット用 敷板 底助 ワニ印 06774517

メッシュパレット用 敷板 底助

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06774517
品番
WA-1003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

メッシュの隙間をカバーし、小物や袋物の落下、キャスターの落ち込みを防止します。
高耐荷重の『ダイヤボード』を使用しております。
木製板のような「割れ・ささくれ・カビ」の心配がなく、水洗いも可能で衛生的です。
製品へのサビ移りも防ぎ、大切な荷物を守ります。
黒色なので、油汚れ等も目立ちにくくなっております。

用途
メッシュパレットの底板に。
トラスコ品番
715-7890
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
色
黒
品名
メッシュパレット用底板
適合サイズ(mm)
1200×1000
外寸厚(mm)
2
外形寸法縦(mm)
945
外形寸法横(mm)
1130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする