K-104-2 自由錐 替刃金工用 神沢 鉄板 2mm・アルミ板 4mmまで用 06775106

自由錐 替刃金工用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06775106 品番K-104-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由錐金工用(K-104)用の替刃。

全長(mm)30 適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまで ドリル径(Φmm)5.0 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)20〜76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06775106 K-104-2 32906002 K-104-2 自由錐 替刃金工用 神沢 自由錐 替刃金工用 神沢 1個 1,398 税込1,538 全長が違います

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする