フリーサイズホールソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06775283 品番FH-40300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの飛散を防ぎ安全に作業ができます。(上向き作業に最適)
透明カバーで作業状態がよく見えます。
丸穴あけのサイズが自由に調整できます。
専用収納ケース付

適合材ダウンライト・換気扇などの天井材に。 穴あけサイズ(Φmm)40〜300まで 用途ダウンライト・換気扇などの天井材の穴あけに最適 仕様石膏ボード専用 セット内容本体×1、センタードリル×1、ダストカバー×1、切刃×2、六角レンチ×1、ケース×1 適合板厚(mm)石膏ボード30まで シャンク丸軸(Φ10mm・3面取り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06775283
2021-05-24
用途:
プラスターボード開口時
建設業・工事業

大口径のホールソーがこれしかなく、選択するまでもなく購入しました。
もっと、バリエーションを増やして欲しいと思います。

対象商品:
06775274
2016-12-02
用途:
天井の開口など
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の対しては、全く駄目です、試しで使ってみましたが、切れ口は悪いし、安定せはないし、使用した後の始末、片つけが、とても面倒くさいです。せっかく購入しましたが、試しで使用しましたが、もう、使いません、他のメーカーを持っていますが、全然安定性が違います。

対象商品:
06775274
2016-12-02
用途:
天井の開口など
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の対しては、全く駄目です、試しで使ってみましたが、切れ口は悪いし、安定せはないし、使用した後の始末、片つけが、とても面倒くさいです。せっかく購入しましたが、試しで使用しましたが、もう、使いません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする