※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06775335
品番
ES12 (51225)
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ABS樹脂製フレームの、壁に掛けやすい軽量タイプのホワイトボードです。
グリーン購入法
適合
付属品
イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)
仕様
縦横使用可
材質
フレーム:ABS樹脂フレーム(ライトグレー)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
17
質量(kg)
3.2
色
板面カラー:白
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
トレー:50.5
アズワン品番
64-8164-39
有効内寸法(mm)
板面:1165×865
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません