T-7 チルホール カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06775431 T-7 チルホール カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06775431 T-7 チルホール カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06775431 T-7 チルホール カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06775431

チルホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06775431 品番 T-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小型、軽量、超寿命設計。
タテ、ヨコ、ナナメ、どの角度でも操作が可能。
ワイヤーロープの牽引長さは無制限。
抜群のストローク。
二重安全装置を採用。
豊富なノウハウと確かな技術から生まれた合理設計。
容易な操作性

付属品ワイヤーロープ(長さ/20m、最大径/Φ8.3mm、破断強度/44.1kN)付 トラスコ品番256-7687 質量(kg)7 寸法・サイズ(mm)499×270×106 ロープ径(Φmm)(付属ワイヤーロープ)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 最大能力750kg ロープ長さ(m)(付属ワイヤーロープ)20 桿比30:1 レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)60
注意
※スプレーグリスの同梱は中止となりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする