SSPEI5020 PEスクレーパI 50-20セット MCC(松阪鉄工所) 06776118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEスクレーパI 50-20セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
06776118
品番
SSPEI5020
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

PEスクレーパです。

質量(kg)
2.1
管の呼び
【JPK】20~50
最大スクレープ長さ(mm)
呼び20=40mm・呼び25=48mm・呼び30=51mm・呼び40=54mm・呼び50=58mm
スクレープ代(mm)
約0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする