SSPES200 PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) 06776127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEスクレーパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06776127
品番
SSPES200
参考基準価格(税別)¥164,120販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

POLITEC(配水用ポリエチレンパイプシステム協会)の推奨工具です。_x000D_
MMSの推奨工具です。_x000D_
クイックセット。工具一つで何サイズにも対応するPEスクレーパですがサイズの切替えによる面倒な部品交換はありません。サイズ表示に合わせてセット位置変えるだけなので作業時間を短縮してくれます。_x000D_
必ず発生してしまうパイプの切粉。切粉が工具に絡まると作業を止めて取り除かなければなりません。しかし切粉回収カバーがあればスクレープと同時に切粉を回収してくれるのでストレスの無い作業が行えます。_x000D_
電動ドリル装着で大幅スピードアップ。スクレープ開始から僅か20秒(呼び75)足らずで作業が完了します。また、付属のハンドルで手動作業も可能ですので、電動ドリルのバッテリが無くなってしまった時なども安心です。_x000D_
削り残しは融着不良の原因です。PEスクレーパを使えば誰でも簡単にオートマチックなスクレープ作業が行えるので削り残しが無く、キレイに仕上げることができます。_x000D_
刃は1つで2回使えるリバーシブル刃です。片方の切れ味が低下してきたら刃をひっくり返して、もう一方の面が使用できるので、寿命が2倍になり経済的です。_x000D_
手動ハンドルは電動ドリルのバッテリが弱まった時等に使用できる手動式ハンドルです。_x000D_
切粉カバーはスクレープ時に発生する切粉が工具に巻きつくことを防ぐためのカバーです。_x000D_
樹脂ケースは運搬・保管に便利な工具を入れる樹脂製ケースです。

質量(kg)
5
適合サイズ
150~200
対象
水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144)「ISO」・水道配水用ポリエチレン管(PWA 005)「JIS」・下水道用ポリエチレン管(JSWA S K-14)・ガス用ポリエチレン管(JIS K 6774)「JIS」
最大スクレープ長さ(mm)
165
スクレープ代(mm)
約0.2~0.3
注意
※充電ドライバドリルは最大締め付けトルク22N・m以上(12V以上を推奨)のものをご使用ください。_x000D_
※電動ドリルは回転数400(回転/分)以下(無段変速機能付きを推奨)でご使用ください。_x000D_
※インパクトドライバ、振動ドリルは使用しないでください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする