NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
Xsミルジオ ラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06776883
品番
4XSGEO 4 R0.5
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
11
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
コーナー半径(mm)
0.5
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
+0.02〜-0.01
公差(mm)
-0.020〜-0.038