Xsミルジオ ラジアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06777136 品番 4XSGEO 16 R1.5
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。

全長(mm)115 刃長(mm)32 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 コーナー半径(mm)1.5 材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ コーナーR(mm)1.5 R公差(mm)+0.02〜-0.01 公差(mm)-0.032〜-0.059

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする