NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ ミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777242
品番
4GEOM 8
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。
刃長l(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8.0
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h6