NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777294
品番
SL4GEO 3
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
18
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
公差(mm)
-0.014〜-0.028
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ