※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ ロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
06777321
品番
SL4GE 08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
公差(mm)
-0.025〜-0.047
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
Xs(TiAlN)コート