NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777373
品番
4GEOLS 3
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
深彫でも高精度加工が可能です。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
公差(mm)
-0.014〜-0.028
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
首下長L1(mm)
12
首径d1(Φmm)
2.9