NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777513
品番
4GEOLS 3 R0.2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。
深彫でも高精度加工が可能です。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.2
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
+0.020〜-0.010
コーナー半径(mm)
0.2
公差(mm)
-0.014〜-0.028
首下長L1(mm)
12
首径d1(Φmm)
2.9