NACHI(不二越)
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
10
11
12
13
16
17
20
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
6
8
コーナーR(mm)
0.2
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
刃長(mm)
6
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
24
25.5
30
4.5
6
7.5
9
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777531
品番
4GEOLS 4 R0.2
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。
深彫でも高精度加工が可能です。
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.2
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
+0.020~-0.010
コーナー半径(mm)
0.2
公差(mm)
-0.020~-0.038
首下長L1(mm)
16
首径d1(Φmm)
3.8