NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777574
品番
4GEOLS 6 R0.3
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。
深彫でも高精度加工が可能です。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.3
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
+0.020〜-0.010
コーナー半径(mm)
0.3
公差(mm)
-0.020〜-0.038
首下長L1(mm)
24
首径d1(Φmm)
5.8