※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の 脇机・ワゴン
EDワゴン ED-042A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06778178
品番
67814 (ED-042A)
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×600×611
質量(kg)
23
付属品
横仕切板PS-14-BK:2枚
材質
天板:樹脂成形天板(ライトグレー)、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・キャスター仕様
高さ(mm)
611
タイプ
ワゴン
奥行(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×600×611
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上・下段:W317×D540×H265mm(ダブルサスペンションレール)
アズワン品番
64-8113-55
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません