NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
Xsミルジオボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06778633
品番
2GEOR 1.25
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。
金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0〜-0.03
首下長L1(mm)
6
首部半角α(°)
15
ボール半径R(mm)
1.25