NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
Xsミルジオボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
7.5
注文コード
06778764
品番
2GEOR 7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
ボール半径R
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。
金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
23
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0〜-0.03
首下長L1(mm)
40
首部半角α(°)
20
ボール半径R(mm)
7.5