NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
Xsミルジオボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06778816
品番
2GEOR 15.0
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。
金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
45
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0〜-0.04
首下長L1(mm)
80
首部半角α(°)
20
ボール半径R(mm)
15