NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
Xsミルジオボール ロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06778947
品番
2GEOLSR 9.0
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。
金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
深い位置での輪郭加工に最適です。
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
27
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0〜-0.04
首下長L1(mm)
65
首部半角α(°)
20
ボール半径R(mm)
9