コヅチ
プロフェッショナルワーカー ツールケース2段ドライバー差付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06778970
品番
KN-85
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽くて、丈夫です。
生地の表面に特殊撥水加工を施しているので、耐水に優れています。
用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-2121
材質
ナイロン
形状
ツールケース4丁差し
幅(mm)
85
色
青
高さ(mm)
225
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロン製品ですので高温のなる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故に繋がる恐れがあります。