曜日別特売
SD-11 ヌメ皮ドライバー差し コヅチ 06779469

SD-11 ヌメ皮ドライバー差し コヅチ 06779469
SD-11 ヌメ皮ドライバー差し コヅチ 06779469

ヌメ皮ドライバー差し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
215-8976
注文コード
06779469
品番
SD-11
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。

用途
1丁差し用。
トラスコ品番
215-8976
形状
ヌメ皮ドライバー差し二重縫い
幅(mm)
60
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
50
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする