コヅチ
黒床皮ドライバー差し 二重縫い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779767
品番
SD-13
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
牛黒床皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
1丁差し用。
トラスコ品番
216-0533
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮ドライバー差し二重縫い
幅(mm)
60
色
黒床皮
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。