コヅチ
丁番付ツールホルダーラチェットブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779880
品番
BH-003BK
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
用途
丁番付ツールホルダー用。
トラスコ品番
407-1209
材質
ポリプロピレン・スチールメッキ
形状
丁番付ツールホルダー
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※・バックル、リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。
※特にホック部分のゆるみ、はずれには十分注意して安全に作業をして下さい。
※・大変危険ですので、刃の露出している刃物等は絶対に吊るさないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重のかかる方法では絶対に使用しないで下さい。
※・貴重品など、紛失する恐れがありますので吊るさないで下さい。