DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06779893 品番 SL2DLCSC 4.5
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。

刃径(Φmm)4.5 刃長(mm)17 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコート ねじれ角標準 公差(mm)-0.020〜-0.038

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06779911
2021-04-18
用途:
アルミのミル加工
建設業・工事業

ドライ加工にて使用しています。
細かい切り粉も排出されるので、エアブローのみで
綺麗な切削面を得られました。
樹脂加工仕様のロボドリルでアルミ切削の時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする