NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
DLCミル スロットロング シャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06780304
品番
DLCSLTLS 2
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
強ねじれ
公差(mm)
-0.014〜-0.028
首下長L1(mm)
8
首径d1(Φmm)
1.9